Uchwyty do rowkowania i toczenia dla tokarek szwajcarskich i automatów tokarskich z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa

Nr art.: 2802154
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2802154
EAN / GTIN 7291075355796
Numer producenta 2802154
Numer L L23920 621

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,5 mm, długość całkowita (OAL): 125 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 8 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 20,7 mm
  • Długość całkowita (OAL) 125 mm
  • Wysokość trzonu (H) 10 mm
  • Szerokość trzonka (B) 10 mm