Narzędzia z bocznym mechanizmem zaciskowym do obróbki zewnętrznej, do użytku na automatach tokarskich i tokarkach wielowrzecionowych

Nr art.: 2801908
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2801908
EAN / GTIN 7291075314847
Numer producenta 2801908
Numer L L23920 478

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,2 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,2 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 6,8 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,2 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,2 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 2 mm
  • Długość głowicy (LH) 18 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 10 mm
  • Szerokość trzonka (B) 10 mm