Uchwyt zaciskowy z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do adapterów MODULAR-GRIP

Nr art.: 2801853
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801853
EAN / GTIN 7291075309690
Numer producenta 2801853
Numer L L23920 2032

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 130 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość funkcjonalna (WF) 20,1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 130 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm