Uchwyty do rowkowania i toczenia dla tokarek z wrzeciennikiem przesuwnym i automatów tokarskich. Możliwość mocowania z dwóch stron.

Nr art.: 2801684
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801684
EAN / GTIN 7291075315325
Numer producenta 2801684
Numer L L23920 1754

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,5 mm, długość całkowita (OAL): 125 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 8 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 125 mm
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm