Trzpienie mocujące z interfejsem HSK do uchwytów ostrzy do rowkowania i odcinania

Nr art.: 2801390
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801390
EAN / GTIN 7291075191554
Numer producenta 2801390
Numer L L24230 95

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość wspornika (LPR): 138 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Długość wspornika (LPR) 138 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63