Uchwyt zaciskowy do adapterów dla wszystkich systemów GRIP

Nr art.: 2801254
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801254
EAN / GTIN 7291075166583
Numer producenta 2801254
Numer L L23920 2633

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 130 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość funkcjonalna (WF) 22,1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 130 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm