Wytaczadła do cięcia swobodnego i toczenia. Dla felg aluminiowych

Nr art.: 2801233
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801233
EAN / GTIN 7291075107692
Numer producenta 2801233
Numer L L23920 2576

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, długość całkowita (OAL): 320 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 21,2 mm
  • Długość głowicy (LH) 83 mm
  • Dmin Odcinanie 160 mm
  • Długość całkowita (OAL) 320 mm