Adapter do rowkowania wewnętrznego i toczenia rowków

Nr art.: 2801096
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801096
EAN / GTIN 7291075303780
Numer producenta 2801096
Numer L L23920 1676

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,5 mm
  • Dmin Odcinanie 32 mm