Wytaczadła pełnowęglikowe do toczenia wewnętrznego i gwintowania

Nr art.: 2800936
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800936
EAN / GTIN 7291075112771
Numer producenta 2800936
Numer L L23920 2610

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, długość całkowita (OAL): 59 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 3,9 mm
  • Dmin Odcinanie 7 mm
  • Długość całkowita (OAL) 59 mm