Uchwyt zaciskowy do obróbki zewnętrznej do głębokiego rowkowania, wgłębiania i odcinania

Nr art.: 2800606
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria CUT-GRIP
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2800606
EAN / GTIN 7291075029574
Numer producenta 2800606
Numer L L23920 3221

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 094″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0 016″
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0,67 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 094 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 016 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,97 cale
  • Długość głowy (LH): 1,3 cale
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale