Uchwyt krawędzi tnącej do wewnętrznego rowkowania i wgłębiania dla wytaczadeł GHIC -50

Nr art.: 2800585
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800585
EAN / GTIN 7291075039818
Numer producenta 2800585
Numer L L23920 2240

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,8 mm

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,8 mm
  • Dmin Odcinanie 54 mm
  • Wysokość trzonu (H) 26 mm