• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Pręty wytaczarskie z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do rowkowania i wgłębiania

Nr art.: 2800572
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800572
EAN / GTIN 7291075030051
Numer producenta 2800572
Numer L L23920 1897

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 5,3 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4 mm, długość całkowita (OAL): 160 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 10 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 5,3 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 22,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Dmin Odcinanie 32 mm
  • Długość całkowita (OAL) 160 mm