Adapter do obróbki na głębokości do 25 mm

Nr art.: 2800571
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800571
EAN / GTIN 7291075054163
Numer producenta 2800571
Numer L L23920 2210

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 8,3 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 6,6 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25,5 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 8,3 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 6,6 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 9 mm
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Wysokość trzonu (H) 42 mm