• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Podstawowy uchwyt do adapterów do obróbki osiowej, rowkowania i toczenia (obróbka zewnętrzna)

Nr art.: 2800561
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800561
EAN / GTIN 7291075056136
Numer producenta 2800561
Numer L L23920 2185

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 144,5 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25,5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 23 mm
  • Długość głowicy (LH) 45 mm
  • Długość całkowita (OAL) 144,5 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm