Wytaczadła do obróbki wewnętrznej (rowkowanie i wgłębianie)

Nr art.: 2800345
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800345
EAN / GTIN 7291075090987
Numer producenta 2800345
Numer L L23920 737

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 157″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 098″, długość całkowita (OAL): 8 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 197 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 157 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 098 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,69 cale
  • Długość głowy (LH): 2 cale
  • Dmin Odcinanie 0,984″
  • Długość całkowita (OAL): 8 cale