Wytaczadła do obróbki wewnętrznej (rowkowanie i wgłębianie)

Nr art.: 2800308
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800308
EAN / GTIN 7291075090925
Numer producenta 2800308
Numer L L23920 706

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 157″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 098″, długość całkowita (OAL): 10 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 197 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 157 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 098 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,83 cale
  • Dmin Odcinanie 1,48″
  • Długość całkowita (OAL): 10 cale