Uchwyt zaciskowy do obróbki zewnętrznej (rowkowanie, wgłębianie i odcinanie)

Nr art.: 2800098
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800098
EAN / GTIN 7291075090345
Numer producenta 2800098
Numer L L23920 1750

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 11,1 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 8,6 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 11,1 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 8,6 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 21,3 mm
  • Długość głowicy (LH) 43 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm