Montážní klíč, Typ: 1-3

Artiklové číslo: 279940 1-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
301 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá; Čistá oranžová
Označení výrobce Montageschlüssel, Typ: 1-3
Barva Modrá; Oranžová
Průměr matice min. 1,5 mm
Průměr matice max. 8 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Hákový klíč
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch lesklá, čistá
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279940 1-3
EAN / GTIN 4062406798406
Číslo výrobce 279940 1-3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Upichovací nástroje GARANT, samoupínací.