Protective assembly railing telescopic

Nr art.: 27991
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 27991
EAN / GTIN 4031405279919
Numer producenta 027991
Numer L L90240 29
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Składana rama dodatkowa do montażu i demontażu rusztowań przejezdnych, minimalizująca ryzyko upadku
  • Łatwy montaż z podłoża lub platformy już zabezpieczonej rozpórkami poprzez mocowanie pazurów do ramy rusztowania
  • Zabezpieczenie za pomocą haków
  • Łatwy w instalacji bez użycia narzędzi
  • Teleskopowy, dlatego nadaje się do Teleskopowy, dlatego nadaje się do platform o długości 1,80 - 3,0 m
  • Uwaga: Zgodnie z normą DIN EN 1004 montaż, przebudowa i demontaż rusztowań przejezdnych musi być możliwy bez środków ochrony osobistej chroniących przed upadkiem. Wymaganie to można spełnić stosując dwie barierki zabezpieczające.

Cecha szcz.:

  • Wysokość: 1410 mm
  • Długość: 3080 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi