• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Platform with longitudinal flap for scaffolding length 3.0 m

Nr art.: 27986
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość platformy 600 mm
Rodzaj produktu Platforma robocza
Powierzchnia stopnia druk sitowy na drewnie
Materiał aluminium
Masa 3 095 kg; 105 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27986
EAN / GTIN 4031405279865
Numer producenta 027986
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do rusztowań przejezdnych ze stopniami pochyłymi, góra

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 600mm
  • Wysokość: 105 mm
  • Długość: 3095mm
  • Materiał: aluminium, drewno
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi