Swivel castor with spindle height adjustable ø 125 mm

Nr art.: 27973
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Roller

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27973
EAN / GTIN 4031405279735
Numer producenta 027973
Numer L L90110 933
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Z hamulcem postojowym i wrzecionem do regulacji wysokości (300 mm)
  • Nośność przy Ø 125 mm do 300 kg
  • Nośność od Ø 200 mm do 500 kg
  • Pasuje do naszych belek jezdnych nr art. 27923 i ramy zatrzaskowe do rusztowań

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 140mm
  • Wysokość: 180 mm
  • Długość: 665 mm
  • Materiał: stal ocynkowana ogniowo, tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Średnica rolki: 125mm