Folding frame unit 1.35 m for scaffolding length 1.8 m

Nr art.: 27972
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta Klapprahmeneinheit 1,35 m für Gerüstlänge 1,8 m
Kolor białe
Długość 1,8 m
Szerokość 1,35 m
Możliwość składania tak
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27972
EAN / GTIN 4031405279728
Numer producenta 027972
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Składana rama do rusztowań o szerokości 1,35 m

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 1350mm
  • Szerokość rusztowania: 1350 mm
  • Długość rusztowania: 1800 mm
  • Długość: 1800 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi