Hexagon Allen key XL, double ball end 10 mm

Nr art.: 2797178
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2797178
EAN / GTIN 4010886936894
Numer producenta 2797178
Numer L L60160 1047
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Easy to use where normal hexagon allen keys would fail thanks to improved accessibility and a low profile
  • Rapid progress in work since the two ball ends allow protrusions to be gone round
  • Reduces the risk of injury to the fingers when working on flat surfaces
  • GEDORE vanadium steel 59CrV4, zinc-plated
  • Vanadium steel 59CrV4, galvanized

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: no
  • Ball head: no
  • Blade length 2: 28 mm
  • Blade length: 227 mm
  • Blade shape: Hexagonal
  • Cap rotatable: no
  • Design low spark: no
  • Handle available: no
  • Impact cap: no
  • Material: 59CrV4
  • REACH registration available: no
  • Surface: galvanised
  • Total length [mm]: 227 mm
  • Unit-tested: no
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 10,0