Swivel castor ø 125 mm with parking brake and pin

Nr art.: 27959
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu rolka
Średnica ⌀ 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27959
EAN / GTIN 4031405279599
Numer producenta 027959
Numer L L90110 1107
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Z hamulcem postojowym i sworzniem
  • Nośność przy Ø 125 mm do 300 kg
  • Nośność od Ø 200 mm do 400 kg

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal ocynkowana ogniowo, tworzywo sztuczne
  • Maks. nośność: 300 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Średnica rolki: 125mm