Electronic torsion test device 300-3150 Nm, 1.1/2″

Nr art.: 2795884
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Przełączalny odczyt tak
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Długość całkowita 280 mm
Szerokość łącznie 184 mm
Wysokość całkowita 195 mm
Norma DIN EN ISO 6789
Protokół kontrolny tak
Rozdzielczość 1 µm
Złącze RS 232
Z wyświetlaczem zak
Typ wyświetlacza LCD

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2795884
EAN / GTIN 4002805933008
Numer producenta 2795884
Numer L L60160 2881
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 5 models in the range of 0.5 to 3150 N·m
  • Vertical and horizontal testing according to DIN EN ISO 6789
  • Electronic torque tester integrated with measurement electronics
  • Robust housing from aluminium cast (except ETP 3150) with separate or detachable operating display
  • Serial interface RS232 for PC
  • Traceable to national standards
  • ETP 15 with integrated overload protection and tool for manual resetting after unintended overload
  • Torque reading precision +/- 1 %, +/- 1 digit from reading figure
  • Factory certificate based on VDI 2646
  • Optional certificate as per DAkkS-DKD-R 3-8
  • A large LC graphic display
  • Wide measuring range in N·m, can be switched to cN·m, lbf·ft or lbf·in (model dependant)
  • Power supply unit with EURO plug (UK, US, AUS-adaptor on request)
  • Scope of delivery: Operating display, display holder incl. cable, software incl. connection cable for PC

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Adapter: 3/4″, 1″
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1.1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 40,0 mm
  • Graphic display: yes
  • Interface: RS-232
  • Measuring accuracy Torque: ± 1% tolerance of reading value, ± 1 Digit
  • Overload protection: no
  • REACH registration available: no
  • Resolution: 1,0
  • Torque range (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
  • Total height [mm]: 195 mm
  • Total length [mm]: 280 mm
  • Total width [mm]: 184 mm
  • VDE certified: no