Folding frame unit with swivel castors and locking mechanism for 115401

Nr art.: 27946
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 1,85 m
Szerokość 1,35 m
Możliwość składania tak
Mobilne tak
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27946
EAN / GTIN 4031405279469
Numer producenta 027946
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do rusztowań składanych o nr zam. 115301 - 115601

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 1350mm
  • Szerokość rusztowania: 1350 mm
  • Wysokość: 1760 mm
  • Długość: 1850mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi