Ballast weight with hanging brackets RAL 1021

Nr art.: 27912
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 1021
Odcień, Żółty Żółty rzepakowy
Kolor żółty
Rodzaj produktu Rama podstawowa
Szerokość 115 mm
Głębokość 213 mm
Wysokość 204 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27912
EAN / GTIN 4031405279124
Numer producenta 027912
Numer L L90110 750
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do powieszenia
  • Wymaganą liczbę sztuk można znaleźć w tabelach balastowych

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 115mm
  • Wysokość: 204 mm
  • Długość: 213 mm
  • Materiał: stal powlekana
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi