Horizontal brace for scaffolding length 2.45 m

Nr art.: 27907
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Powłoka Bez powłoki
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Wysokość montażowa 95 mm
Materiał Aluminium
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Wzdłużnica / poprzeczka
Długość 2 595 mm
Szerokość 50 mm
Wysokość 95 mm
Zakres zastosowania Drabiny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27907
EAN / GTIN 4031405279070
Numer producenta 027907
Numer L L90110 156
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stężenie poziome

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 50mm
  • Wysokość: 95 mm
  • Długość: 2595 mm
  • Materiał: aluminium, odlew aluminiowy
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi