Przecinaki mono, odsadzone do wcinania 50/75 mm

Nr art.: 278056 50/75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania lewe,
chłodzenie wewnętrzne nie
Szerokość skrawania W 3; 4 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 14 mm
szerokość chwytu b 25×25 mm
śruba 279816 4
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 278056 50/75
EAN / GTIN 4062406840457

Opis

Wykonanie:

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).
Do płytek do wytaczania wewnętrznego nr 278029278036.

Wskazówka:

D1 = ⌀ min. dla 1. podcięcia / D2 = ⌀ maks. dla 1. podcięcia.
D2 = 999 w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki
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
    ⌀ Dmin. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka