Wózek z siatkową skrzynią

Nr art.: 2773
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania zak
Liczba uchwytów 2
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową zak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 800 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 700 mm
Wysokość użytkowa 700 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie Bg 1 260 mm
Głębokość całkowita Tg 815 mm
Wysokość całkowita Hg 1 069 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2773
EAN / GTIN 4017976027739
Numer producenta 2773
Numer L L90080 179
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Rura stalowa i profil stalowy spawany, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Podłoga z płyty drewnopochodnej, wykończenie imitujące buk. Wersja modułowa z połączeniami śrubowymi: Konstrukcja z rur stalowych, wbudowana siatka druciana o wymiarach 50 x 50 x 4 mm, 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych. Dostawa w częściach. Wysokość użytkowa: 700 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 700
  • Długość całkowita (mm): 1260
  • Całkowita szerokość (mm): 815
  • Całkowita wysokość (mm): 1069
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40