Voziček za žične škatle

Št. art.: 2773
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva modra
Dekorji Knjiga
S potisnim ročajem da
Število ročajev 2
Kovinski ročaj jeklena cev
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 1.200 mm
Globina nakladalne površine 800 mm
Višina nakladalne površine 700 mm
Uporabna višina 700 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Nosilnost maks. 600
Skupna širina Bg 1.260 mm
Celotna globina Tg 815 mm
Celotna višina Hg 1.069 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2773
EAN/GTIN 4017976027739
Številka proizvajalca 2773
L-število L90080 179
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno barvano v modri barvi RAL 5007. Podstavek iz lesene plošče, barva bukev. Modularna zasnova z vijaki: S cevastim jeklenim ohišjem, varjeno žično mrežo 50 x 50 x 4 mm, 2 vrtljivima in 2 fiksnima kolesoma, pnevmatikami TPE, pesti s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Dobava v razstavljenem stanju. Uporabna višina: 700 mm.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Dolžina delovne površine (mm): 1200
  • Širina uporabne površine (mm): 800
  • Višina nakladalne površine (mm): 700
  • delovna dolžina (mm): 1260
  • Celotna širina (mm): 815
  • Skupna višina (mm): 1069
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40