Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie chorągiewki TORX PLUS® oksydowany chemicznie 7IP x 67 mm

Nr art.: 27616
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 27616
EAN / GTIN 4010995276164
Numer producenta 27616
Numer L L60070 2020
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 67 x 19 x 6 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Uwaga: Klucze TORX PLUS® nie pasują do wkrętów TORX®.
  • Zastosowanie: Do wysokich momentów przy małych wkrętach, szczególnie przy wymianie płytek z węglików spiekanych na uchwytach tokarskich.
  • Dodatkowo: Wzmocniony profil TORX PLUS® pozwala na zwiększenie momentu do 25% w porównaniu z profilem TORX®.
  • Rękojeść: Wiha Rękojeść chorągiewka.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, oksydowany.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX PLUS®: 7IP
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 2.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 67 mm
  • Szerokość rękojeści (Rękojeść T) (mm): 19 mm
  • Długość Ostrze z rękojeścią T. (mm): 35 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie