• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Szczypce zbrojarskie Classic bez osłony rękojeści 280 mm, 11″

Nr art.: 27503
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
Opakowanie karton
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy)
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 9242
Długość całkowita 280 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27503
EAN / GTIN 4010995275037
Numer producenta 27503
Numer L L60070 4383
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 310 x 100 x 30 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zaplatania i cięcia drutu wiązałkowego przy zbrojeniach.
  • DIN ISO 9242.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2 mm
  • Długość całkowita (мм): 280 mm
  • Długość całkowita (Cal): 11″
  • Siła cięcia: 18
  • Drut średnio twardy (mm): 3.8 mm
  • Drut twardy (mm): 2.4 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 2 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie