Uchwyty płytek skrawających Medium do wcinania, lewe, R promień wcięcia: 17/30mm

Nr art.: 274026 17/30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

R promień wcięcia (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Klucz systemowy: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 17 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 30 mm
rodzaj zastosowania lewe
Klucz systemowy tak
Szerokość skrawania W 4 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 14 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274026 17/30
EAN / GTIN 4062406095147
Numer producenta 274026 17/30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275000275015.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 1-3 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

D1 = min. ⌀ dla 1 wcięcia / D2 = maks. ⌀ dla 1 wcięcia.