{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne; Uchwyt pryzmatyczny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | VKT50480105; PMD100110100 | |
| Wielkość uchwytu | 5048 | |
| Oznaczenie producenta | Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste | |
| Wysokość funkcjonalna H | 100 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Masa | 12,8 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 274000 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406112837 | |
| Numer producenta | 274000 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |