Soporte base con mango desmontable, Altura del mango h: 50mm

Número de artículo: 274000 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Sujeción cuadrada; Sujeción prismática
Codificación de punto de separación VKT50480105; PMD100110100
Tamaño del asiento 5048
Denominación del fabricante Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Altura funcional H 100 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soporte base
Longitud total L 250 mm
Peso 12,8 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 274000 50
EAN / GTIN 4062406112837
Número del fabricante 274000 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mayores fuerzas de sujeción gracias a tornillos de amarre relativamente grandes en la regleta de sujeción.

Aplicación:

Para insertar lamas de tronzado de distintos fabricantes.
También para alojamientos para herramientas con elementos de sujeción ocultos.