Uchwyty podstawowe ze zdejmowaną listwą zaciskową, Wysokość chwytu h: 16mm

Nr art.: 273993 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita Lges 87 mm
do wys. miecza h5 26 mm
uchwyt zaciskowy 279928 1
śruba zaciskowa 279815 17
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273993 16
EAN / GTIN 4062406601812
Numer producenta 273993 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Większe siły mocowania dzięki większym śrubom mocującym w listwie zaciskowej.

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów.
Nadaje się również od uchwytów narzędziowych o zakrytych elementach mocujących.