Grundholder med aftagelig klemmeliste, Skafthøjde h: 16mm

Art.-nr.: 273993 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Producentbetegnelse Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Holdertype polygonalt hult skaft med fladekontakt
Holderform Standard
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 26
Holdertype tapper
Skaftlængde 85 mm
Funktionshøjde 16 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype VDI- værktøjsholdere
Samlet længde 87 mm
Totalbredde 12 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273993 16
EAN/GTIN 4062406601812
Producentnummer 273993 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Større spændekraft takket være større spændeskruer i klemlisten.

Anvendelse:

Til anvendelse af stikklinger fra forskellige producenter.
Kan også anvendes til værktøjsholdere med skjulte spændeelementer.