{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | P | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 180 m/min | |
wielkość płytki ⌀ d | 17 mm | |
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
promień naroża R | 0,1 mm | |
Gatunek | IC1008 | |
CUTDIA | 8 mm | |
głębokość podcięcia tmaks. | 4 mm | |
posuw f | 0,02 mm/obr. - 0,08 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 5 | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna | |
Seria | PENTACUT | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
oznaczenie producenta | PENTA 17N200P010RS IC1008 | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273956 2/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389869 | |
Numer producenta | 3309847 |