{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Seria | Eco | |
| Szerokość cięcia w | 2 mm | |
| Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa T | 14 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 21,5 mm | |
| Długość całkowita L | 92,5 mm | |
| Szerokość chwytu b | 20 mm | |
| Długość bijaka L1 | 33,5 mm | |
| Długość wysięgu A | 33,5 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Proces obróbki | toczenie z wcinaniem, zewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wcinanie i przecinanie (EEA) | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 273872 20/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515055956 | |
| Numer producenta | 273872 20/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |