Przecinak Eco wzmocniony, lewe, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 26/3mm

Nr art.: 273865 26/3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
wysokość przecinaka h5 26 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 65 mm
wysokość h1 21,4 mm
długość całkowita L 97 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Szerokość skrawania W 3 mm
Rodzaj produktu Przecinaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273865 26/3
EAN / GTIN 4045197778345
Numer producenta 273865 26/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z chłodzeniem Eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub uchwyt VDI 319132.
319140 − 319141 rozmiar RL lub LL.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279920 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Klucz montażowy nr 279920 należy zamawiać oddzielnie. Drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem od głębokości wcinania 19,5 mm. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656273670.
Ze względów konstrukcyjnych nie jest kompatybilny z uchwytami EWS nr 319148 i 319149.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie