{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wysokość chwytu h | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 21 mm | |
L1 | 100 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
śruba | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy |
Numer artykułu | 273794 16 | |
EAN / GTIN | 4045197721082 |