• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de apriete VARIO-LINE 16 mm

Número de artículo: 273794 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 16 mm
Tipo de boca derecha
Anchura de función L4 21 mm
L1 100 mm
L2 24,5 mm
Tornillo 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Tipo de producto Soporte de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273794 16
EAN / GTIN 4045197721082

Descripción

Idóneo para:

Soporte para plaquitas n.º 273798.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

L = L1 + L3 (soporte para plaquitas).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos