Wytaczaki do toczenia poprzecznego 40/6 mm

Nr art.: 273790 40/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 40 mm
Szerokość skrawania W 6 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
tmaks. obróbka wewnętrzna 13 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 49 mm
Przesunięcie osi L3 27 mm
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 60 mm
długość całkowita L 350 mm
śruba 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
możliwość wcinania osiowego tak
zakres zastosowania Wcinanie wewnętrzne, promieniowe
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273790 40/6
EAN / GTIN 4045197640376

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ trzonu DS / szerokość skrawania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka