Przecinak eco 32/4 mm

Nr art.: 273781 32/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość przecinaka h5 32 mm
rodzaj zastosowania neutralne
chłodzenie wewnętrzne nie
Klucz systemowy tak
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 110 mm
długość całkowita L 150 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273781 32/4
EAN / GTIN 4062406770358

Opis

Zastosowanie:

W połączeniu z płytkami do przecinania nr 273656273749.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273984273994 lub 319132319133 (uchwyty VDI).

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656273670.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki
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
    wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka