{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Grubość płytki skrawającej | 4 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 25,65 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona prawa | 0,3 mm | |
| Promień naroża, strona lewa | 0,3 mm | |
| Szerokość skrawania | 4 mm | |
| Maks. głębokość podcięcia | 5 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 90 stopni | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7020 | |
| Powłoka | TiCn-Al2O3 | |
| Gatunek | HB7020 | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Wcinanie i przecinanie (EEA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 580 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 273670 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197719386 | |
| Numer producenta | 273670 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |