Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, prawe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 16/3mm

Nr art.: 273766 16/3
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu / szerokość wcinania w (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI-GRIP
Wielkość chwytu 16 mm
Szerokość skrawania W 3 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 12 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 135 mm
CWX 3,18 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
możliwość wcinania osiowego tak
oznaczenie producenta HELIR 1616-3T12
Rodzaj produktu Oprawki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273766 16/3
EAN / GTIN 7291075031911
Numer producenta 2500559

Opis

Wykonanie:

W wersji prostej (ilustracja 1).

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.