• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płyta obrotowa do wcinania ostrze proste, CBN825, Szerokość skrawania W: 2mm

Nr art.: 273740 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość płytki skrawającej S 2 mm
Długość płytki skrawającej L 20,7 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa R 0,2 mm
szerokość skrawania w 2 mm
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CBN825
Grubość płytki skrawającej T 2 mm
Oznaczenie płytki skrawającej HOG-QNGA020002
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Warunek skrawania ciągły
Masa 15 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273740 2
EAN / GTIN 4045197542465
Numer producenta 273740 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
100
Stal < 67 HRC
H
100
ciągle
 
nieregularnie
 
suchy