• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Atpjovimo plokštelė tiesi pjovimo briauna, CBN825, Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273740 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Įpjovos plotis w 2 mm
Kampo spindulys, dešinė R 0,2 mm
Įrankio medžiaga BN
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Pjovimo plokštės storis S 2 mm
Pjovimo plokštės ilgis L 20,7 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas CBN825
Pjovimo plokštės storis T 2 mm
Pjaustymo plokštelės žymuo HOG-QNGA020002
Antgalių įtaisas neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 15 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273740 2
EAN / GTIN 4045197542465
Gamintojo numeris 273740 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
100
Plienas <60 HRC
H
100
Plienas <67 HRC
H
100
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
sausasis