Plaquette pour usinage de gorges, finition, HB7310, Largeur de gorge w / Rayon d’angle R: 4mm

Réf.: 273716 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    31,48 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    26,23 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
239 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Largeur de gorge w 4 mm
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux GMF
Nuance HB7310
Type d'outils Carbure
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2,2 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,22 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min - 500 m/min
Tolérance largeur gorge w ±0,04 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273716 4
EAN / GTIN 4045197771377
Réf. fabricant 273716 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
350
Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.